![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/Doris_eau_chaude_3_blanc.jpg?ts=1704841747114)
Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris eau chaudecollecteurs 0871W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1703 mm
longueur - 550 mm
montage - vertical
nombre de raccordements standard - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538502537
Réf. Sonepar
00016850253
Réf. Fournisseur
850253
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
blanc
hauteur
1703 mm
longueur
550 mm
montage
vertical
nombre de raccordements standard
2
forme du tube
rond
forme du collecteur
carré
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
profondeur
85 mm
numéro RAL
9016
mode de pose
sur mur
Radiateur sèche-serviettes - Doris eau chaude 0871W raccordement sur collecteurs
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces