Atlantic - Radiateur sèche-serviettes DEVO-DCB18 digital 750W Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - brillant
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410538314178
Réf. Sonepar
00016831417
Réf. Fournisseur
831417
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
forme du tube
rond
largeur
480 mm
hauteur
1470 mm
profondeur
83 mm
poids
15.4 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
tension d’alimentation
220...240 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur sèche-serviettes - DEVO-DCB18 digital 750W Blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.
Thermostat électronique.
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l’étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne.
Notice rapide fixée au dos du boîtier, la notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de confort
Nouveauté de la gamme 2021 : nouveau boîtier de commande digital programmable.
Equipé du mode manuel pour adapter la température de consigne aux besoins de vos clients.
Fonction Boost intégrée pour une montée en température rapide.
Décompte de la fonction Boost sur le boîtier.
Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
Plus de design
Nouveauté de la gamme 2021 : un design classique, tubes ronds droits et collecteurs en D.
Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain.
S’installe facilement sous les fenêtres (pour le modèle 500W < 1m).
Puissances
Devo Standard : 500W et 750W
Devo Etroit : 500W