Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital étroit 1750W Beige

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • forme du cadre - droit

  • degré de brillance - mat

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538619358

Réf. Sonepar

00016861935

Réf. Fournisseur

861935

Réf. Commerciale

Atlantic

couleur

autre

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

forme du cadre

droit

degré de brillance

mat

classe de protection

II

position du boîtier de commande

côté

gestion via application

Oui

indicateur de consommation

Non

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

forme du tube

rectangulaire

largeur

450 mm

hauteur

1702 mm

profondeur

96 mm

poids

30 kg

pivotant

Non

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

affichage numérique

Oui

avec ventilateur

Oui

position du collecteur

à gauche et à droite

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

IP24

Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital étroit avec ventilo 1750W Beige

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.

Coefficient d’aptitude : 0,1.

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.

Plus de confort


Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.

Modèle avec soufflerie :

  • Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
  • Fonction séchage des serviettes.

Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
  • Affichage de l’heure et de la météo.*

Plus d'économies


Programmation personnalisable.


Nouveauté de la gamme 2021 :

  • Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*

*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.

Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
  • Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
  • Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain

Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.

Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.

Puissances


Adelis : de 500W, 750W, 1000W, 1500W, 1750W et 2000W

Adelis Étroit : de 500W, 750W, 1500W et 1750W



Quelques mots du fabricant :

DESIGN, CONNECTE, POUR LES PETITES SALLES DE BAIN