![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/SOKIO_Horizontal_Atlantic.jpg?ts=1704841742447)
Atlantic - Radiateur digital Sokio horizontal 0750W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 8.28 kg
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
modèle - standard
hauteur - 477 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535031085
Réf. Sonepar
00016503108
Réf. Fournisseur
503108
Réf. Commerciale
Atlantic
poids
8.28 kg
capacité de chauffage
750 W
matériau du corps de chauffe
aluminium
modèle
standard
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
601 mm
Radiateur digital - Sokio digital horizontal 0750W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium.
Boîtier de commande digital.
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide.
Plus de confort
Montée en température rapide grâce à son corps de chauffe en aluminium.
Plus de design
Nouveau : Sokio est maintenant disponible au format vertical
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
Modèle horizontal : de 750W à 2000W
Modèle vertical : de 1000W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE RADIATEUR CHALEUR DOUCE À PETIT PRIX