![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/Nirvana_Neo_H1000W_face.jpg?ts=1704841732511)
Atlantic - Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 2000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 29.2 kg
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - standard
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535299195
Réf. Sonepar
00016529919
Réf. Fournisseur
529919
Réf. Commerciale
Atlantic
poids
29.2 kg
capacité de chauffage
2000 W
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
standard
hauteur
600 mm
profondeur
115 mm
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
autre
position du boîtier de commande
dessus
compatible IFTTT
Oui
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Google Assistant
Oui
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
1118 mm
Radiateur connecté - Nirvana Neo horizontal 2000W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces et produit
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte
Coefficient d’aptitude 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces et produit
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle horizontal : gabarit de pose
Modèle vertical et plinthe : support mural servant de gabarit de pose
Suppression du polystyrène dans les packagings
Plus de confort
Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Produit fin légèrement galbé
Disponible au format horizontal (hauteur 600 mm), vertical (largeur 450 mm) et plinthe (hauteur 300 mm)
Puissances
De 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
L'INDISPENSABLE RADIATEUR FONTE MULTIFORMAT