Atlantic - Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 0750W blanc 

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 11 kg

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • modèle - standard

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535299140

Réf. Sonepar

00016529914

Réf. Fournisseur

529914

Réf. Commerciale

Atlantic

poids

11 kg

capacité de chauffage

750 W

matériau du corps de chauffe

fonte

modèle

standard

hauteur

600 mm

profondeur

115 mm

avec détecteur de présence

Non

sens de montage

horizontal

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

autre

position du boîtier de commande

dessus

compatible IFTTT

Oui

gestion via application

Oui

à huile/fluide

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

compatible avec Google Assistant

Oui

mode hors-gel

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

affichage numérique

Oui

mode de pose

modèle mural

classe de protection

II

couleur

blanc

largeur

452 mm

Radiateur connecté - Nirvana Neo horizontal 0750W blanc 

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces et produit

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

Corps de chauffe en fonte

Coefficient d’aptitude 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces et produit

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Modèle horizontal : gabarit de pose

Modèle vertical et plinthe : support mural servant de gabarit de pose

Suppression du polystyrène dans les packagings

Plus de confort

Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte

Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus de design

Produit fin légèrement galbé

Disponible au format horizontal (hauteur 600 mm), vertical (largeur 450 mm) et plinthe (hauteur 300 mm)

Puissances

De 750W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

L'INDISPENSABLE RADIATEUR FONTE MULTIFORMAT