![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/GALAPAGOS_PI_Horizontal_-_Photo_d_tour_e.jpg?ts=1704841715318)
Atlantic - Radiateur connecté Galapagos pilotage intelligent horizontal 1500W blc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 20.4 kg
capacité de chauffage - 1500 W
modèle - standard
hauteur - 590 mm
profondeur - 131.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535006151
Réf. Sonepar
00016500615
Réf. Fournisseur
500615
Réf. Commerciale
Atlantic
poids
20.4 kg
capacité de chauffage
1500 W
modèle
standard
hauteur
590 mm
profondeur
131.5 mm
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
1072.6 mm
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté - Galapagos pilotage intelligent connecté horizontal 1500W blanc brillant
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude :
Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1 / Bas : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèle horizontal et bas :
Plus de confort
Diffuse une chaleur douce inertielle
Radiateur commandable et programmableà distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
Connectivité
Pilotage Intelligent
Détection d’occupation
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
3 formats : Horizontal, Vertical et Bas
Modèles Bas : 39cm de hauteur seulement
2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Puissances
De 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE CONFORT D'UNE CHALEUR DOUCE ET MAÎTRISÉE