![Atlantic Pac - Thermostat de piece radio pour centrale muiltizone](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/thermostat_de_piece_radio.jpg?ts=1704847997154)
Atlantic Pac - Thermostat de piece radio pour centrale muiltizone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 81 mm
hauteur - 21 mm
profondeur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530744973
Réf. Sonepar
01760074497
Réf. Fournisseur
074497
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
largeur
81 mm
hauteur
21 mm
profondeur
88 mm
Thermostat de piece radio pour installation avec centrale multizone de gestion piece par piece
Les Atouts de l'article:
Thermostat de pièce radio pour installation avec centrale multizone de gestion pièce par pièce
Les Atouts de la gamme:
• Un confort sur-mesure
• Une gestion du générateur de chauffage / rafraîchissement
• Une valorisation RE2020 adaptée à vos projets neuf