![Atlantic Pac - Régulation radio T78](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/NAVILINK_T75-T78_ATLANTIC.jpg?ts=1704848053386)
Atlantic Pac - Régulation radio T78
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 209 mm
hauteur - 114 mm
profondeur - 209 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530740616
Réf. Sonepar
01760074061
Réf. Fournisseur
074061
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
largeur
209 mm
hauteur
114 mm
profondeur
209 mm
Pilotage et paramétrage des Alfeas, duo et hybrid duo sans fil. Composition : centre d'ambiance, un émetteur récepteur à intégrer dans le module Alfea
Les Atouts de l'article:
Pilotage et paramétrage des Alfeas, duo et hybrid duo sans fil. Composition : centre d'ambiance, un émetteur récepteur à intégrer dans le module Alfea
Les Atouts de la gamme:
Le thermostat modulant radio compatible avec les gammes Hynéa Hybrid Duo, Hysae Hybrid Duo, Effinox Condens, Perfisol Condens Duo, Axeo NOx, Atlantic Géolia, Kiméo NOx (avec le kit Navistem 200S), Alféa Hybrid Duo Gaz.- Facile à installer grâce à la communication radio- Confort de chauffage garanti- Économies d’énergie garanties grâce à la programmation horaire et le mode absence