![Atlantic Pac - Pompe à chaleur split air/eau Loria Duo R32 4 kW monophasée](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/LORIA_DUO_6000_3-4-LEFT_ATLANTIC.jpg?ts=1704848054521)
Atlantic Pac - Pompe à chaleur split air/eau Loria Duo R32 4 kW monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
température max. de départ chauffage - 55 °C
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers - Non
type de pompe (pompe système) - économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage - A+++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535261079
Réf. Sonepar
01760526107
Réf. Fournisseur
526107
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
modèle
complet
température max. de départ chauffage
55 °C
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Non
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A+
type de réfrigérant
R32
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) au R32 - 4 kW - chauffage et pecs intégré
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) au R32 - 4 kW
Les Atouts de la gamme:
- Facile à installer et à entretenir grâce à l'accès direct à la conception hydraulique
- Fonctionnement sans sonde extérieure avec Atlantic Smart Adapt
- Solution économique et compacte aux besoins du neuf