Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Atlantic Pac - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M 6 kW monophasée

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 119 kg

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • type de pompe (pompe système) - économe en énergie

  • classe d'efficience énergétique de chauffage - A+++

  • type de réfrigérant - R32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535269877

Réf. Sonepar

01760526987

Réf. Fournisseur

526987

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

poids

119 kg

température max. de départ chauffage

60 °C

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

5 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.15

largeur

1095 mm

hauteur

798 mm

profondeur

518 mm

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 6 kW monophasée - chauffage

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température en chauffage seul - 6 kW