Atlantic Pac - Pompe à chaleur hybride gaz Alfea Hybrid Duo Gaz R6 kW monophasée

Atlantic Pac - Pompe à chaleur hybride gaz Alfea Hybrid Duo Gaz R6 kW monophasée

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.9 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.37

  • largeur de l'unité intérieure - 598 mm

  • hauteur de l'unité intérieure - 1810 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535225972

Réf. Sonepar

01760522597

Réf. Fournisseur

522597

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

modèle

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

5.9 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.37

largeur de l'unité intérieure

598 mm

hauteur de l'unité intérieure

1810 mm

profondeur de l'unité intérieure

620 mm

poids de l'unité intérieure

138 kg

température max. de départ chauffage

80 °C

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

profil de soutirage

XXL

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

B

type de réfrigérant

R-410A

Pompe à chaleur hybride 6Kw en monophasé avec chaudière gaz condensation (livrée propane adaptable gaz naturel) intégrée de 24 kW (version ventouse ou cheminée) et production d'ecs dans un ballon de 120 L

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride de 6Kw

Les Atouts de la gamme:

L’innovation hybride Atlantic pour des économies maximisées à haute températureAtlantic, premier fabricant ayant commercialisé une PAC hybride, met son savoir-faire au service de ses clients pour proposer des solutions qui tirent profit de deux énergies (chaudière gaz condensation et PAC) pour atteindre un départ d’eau chaude jusqu’à 80° C pour les installations exigeantes en température d’eau.- Facile à installer grâce à l’échangeur coaxial avec volume tampon et une offre complète d’accessoires- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation