Atlantic Pac - Pompe à chaleur hybride fioul Alfea Hybrid Duo Fioul A.I. 14 kW/29 kW triphasée

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 13 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.18

  • compresseur modulable - Oui

  • largeur de l'unité intérieure - 680 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535248384

Réf. Sonepar

01760524838

Réf. Fournisseur

524838

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

modèle

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

13 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.18

compresseur modulable

Oui

largeur de l'unité intérieure

680 mm

hauteur de l'unité intérieure

1880 mm

profondeur de l'unité intérieure

1206 mm

poids de l'unité intérieure

130 kg

commande à distance possible

Oui

température max. de départ chauffage

80 °C

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Oui

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

commande externe nécessaire

Non

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal

3 bar

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

limitation de la consommation électrique maximale

9.5 A

convient pour le refroidissement actif

Oui

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

5.13...12.2 kW

profil de soutirage

L

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes

150 %

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

A+

COPd à Tj=+7°C

5.4

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

type de réfrigérant

R-410A

fusible (lent)

4.8 A

refroidissement intégré

Oui

Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 14 kW triphasé, brûleur de 29 kW, PECS intégré 190 L en acier émaillé

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 14 kW triphasé, brûleur de 29 kW

Les Atouts de la gamme:

L’innovation hybride Atlantic pour des économies maximisées à haute températureAtlantic, premier fabricant ayant commercialisé une PAC hybride fioul, met son savoir-faire au service de ses clients pour proposer des solutions qui tirent profit de deux énergies (chaudière fioul et PAC) pour atteindre un départ d’eau chaude jusqu’à 80° C pour les projets de rénovation haute température.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation