Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Atlantic Pac - Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M Compact 15 kW triphasée

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 207 kg

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • classe d'efficience énergétique de chauffage - A+++

  • type de réfrigérant - autre

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 15 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535262083

Réf. Sonepar

01760526208

Réf. Fournisseur

526208

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

poids

207 kg

température max. de départ chauffage

60 °C

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

type de réfrigérant

autre

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

15 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.8

largeur

816 mm

hauteur

1724 mm

profondeur

953 mm

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter hautes performances (60DC) - 15 kW triphasée - chauffage seul sans module hydraulique

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température chauffage seul compact - 15 kW

Les Atouts de la gamme:

Ixtra M est la pompe à chaleur monobloc haut de gamme par Atlantic, le leader de la PAC en France.Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s’adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.Dotée de la technologie brevetée de l’échangeur coaxial, elle est la promesse d’économies d’énergie pour vos clients les plus exigeants. Ixtra M répond au plus grand nombre d’installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d’eau jusque 60°C. Elle est facile à installer grâce à la technologie de l’échangeur coaxial, l’appoint électrique et son volume tampon intégré de série. Elle s'intègre parfaitement dans l’habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l’une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché. et qui plus est, elle est fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes