![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/UE_Alfea_M_8kW_ecorche_FB.jpg?ts=1704848082161)
Atlantic Pac - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Duo 6 kW monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 215 kg
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de pompe (pompe système) - économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage - A+++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535269907
Réf. Sonepar
01760526990
Réf. Fournisseur
526990
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
poids
215 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A+
type de réfrigérant
R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
5.15
largeur
1095 mm
hauteur
798 mm
profondeur
518 mm
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 6 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température avec ECS intégrée - 6 kW