![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/UE_Alfea_M_8kW_ecorche_FB.jpg?ts=1704847984602)
Atlantic Pac - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M 8 kW monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 143 kg
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de pompe (pompe système) - économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage - A+++
type de réfrigérant - R32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535269884
Réf. Sonepar
01760526988
Réf. Fournisseur
526988
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
poids
143 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
type de réfrigérant
R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
5.19
largeur
1095 mm
hauteur
1008 mm
profondeur
518 mm
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 8 kW monophasée - chauffage
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température en chauffage seul - 8 kW