![Atlantic Pac - Pompe à chaleur hybride gaz Alfea Hybrid Duo Gaz 14 kW+ monophasée](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/ALFEA_HYBRID_DUO_GAZ_ATLANTIC.jpg?ts=1704848282282)
Atlantic Pac - Pompe à chaleur hybride gaz Alfea Hybrid Duo Gaz 14 kW+ monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 11.86 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.05
largeur de l'unité intérieure - 598 mm
hauteur de l'unité intérieure - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535225255
Réf. Sonepar
01760522525
Réf. Fournisseur
522525
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
modèle
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
11.86 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.05
largeur de l'unité intérieure
598 mm
hauteur de l'unité intérieure
1800 mm
profondeur de l'unité intérieure
640 mm
poids de l'unité intérieure
138 kg
température max. de départ chauffage
80 °C
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Non
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
profil de soutirage
XXL
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
B
type de réfrigérant
R-410A
Pompe à chaleur hybride gaz avec relève de chaudière fioul intégrée 14 kW monophasé, cheminée, avec PECS de 125 L inox
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride gaz avec relève de chaudière fioul intégrée de 14 kW
Les Atouts de la gamme:
L’innovation hybride Atlantic pour des économies maximisées à haute températureAtlantic, premier fabricant ayant commercialisé une PAC hybride, met son savoir-faire au service de ses clients pour proposer des solutions qui tirent profit de deux énergies (chaudière gaz condensation et PAC) pour atteindre un départ d’eau chaude jusqu’à 80° C pour les installations exigeantes en température d’eau.- Facile à installer grâce à l’échangeur coaxial avec volume tampon et une offre complète d’accessoires- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation