![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/KIT_2_ZONES_LORIA_076311_ATLANTIC.jpg?ts=1704848013124)
Atlantic Pac - Kit 2 zones Ixtra M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 240 mm
hauteur - 520 mm
profondeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530746663
Réf. Sonepar
01760074666
Réf. Fournisseur
074666
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
largeur
240 mm
hauteur
520 mm
profondeur
450 mm
Kit 2 zones : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents. Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée, circulateur seconde zone et tuyauterie isolée.
Les Atouts de l'article:
Kit 2 zones pour les pompes à chaleur IXTRA M
Les Atouts de la gamme:
Ixtra M est la pompe à chaleur monobloc haut de gamme par Atlantic, le leader de la PAC en France.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.
Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et au départ d'eau jusque 60°C.
- Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série
- Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché
- Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes