![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/KIT_2_ZONES_ALFEA_HP_DUO_500098_ATLANTIC.jpg?ts=1704847997319)
Atlantic Pac - Kit 2 zones Alfea HP Duo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 320 mm
hauteur - 190 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535000982
Réf. Sonepar
01760500098
Réf. Fournisseur
500098
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
largeur
320 mm
hauteur
190 mm
profondeur
300 mm
Kit 2 zones pour PAC Split chauffage seul avec kit extension régulation Utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.
Les Atouts de l'article:
Kit 2 zones pour PAC Split chauffage seul avec kit extension régulation Utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.