![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/KIT_2_ZONES_ALFEA_HP_1S_500097_ATLANTIC.jpg?ts=1704848178866)
Atlantic Pac - Kit 2 zones Alfea HP 1S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 410 mm
profondeur - 430 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535000975
Réf. Sonepar
01760500097
Réf. Fournisseur
500097
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
largeur
600 mm
hauteur
410 mm
profondeur
430 mm
Kit 2 zones pour PAC Split chauffage seul avec kit extension régulation Utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.
Les Atouts de l'article:
Kit 2 zones pour PAC Split chauffage seul avec kit extension régulation Utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.