![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1760/COZYTOUCH_bridge.jpg?ts=1704848079955)
Atlantic Pac - Bridge Cozytouch V2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 170 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530024495
Réf. Sonepar
01760002449
Réf. Fournisseur
002449
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
largeur
170 mm
hauteur
40 mm
profondeur
70 mm
Bridge Cozytouch V2 pour connecter en WiFi les produits compatibles
Les Atouts de l'article:
Bridge Cozytouch V2 - connecter en WiFi les produits compatibles