fin de vie

Atlantic - Convecteur F617 horizontal 1750W blanc 

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1750 W

  • régulation de puissance - électronique

  • programmable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535617173

Réf. Sonepar

00016561717

Réf. Fournisseur

561717

Réf. Commerciale

Atlantic

couleur

blanc

mode de pose

modèle mural

capacité de chauffage

1750 W

régulation de puissance

électronique

programmable

Non

affichage numérique

Non

avec ventilateur

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec détecteur de présence

Non

indice de protection (IP)

IP24

gestion via application

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

matériau de la façade

acier

mode hors-gel

Oui

classe de protection

II

largeur

665 mm

hauteur

451 mm

profondeur

102 mm

poids

5.7 kg

avec minuterie

Non

Convecteur - F617 1750W blanc 

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

Boîtier de commande à molette

Coefficient d’aptitude : 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F617 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée

Plus de confort

Commandes blocables

Chaleur rapide

Connectivité

Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)

Puissances

De 500W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LES BASIQUES DU CHAUFFAGE