Atlantic - Convecteur F18 bas 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1500 W
régulation de puissance - électronique
programmable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535202157
Réf. Sonepar
00016520215
Réf. Fournisseur
520215
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
blanc
mode de pose
modèle mural
capacité de chauffage
1500 W
régulation de puissance
électronique
programmable
Non
affichage numérique
Non
avec ventilateur
Non
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
acier
mode hors-gel
Oui
classe de protection
II
largeur
887.5 mm
hauteur
340 mm
profondeur
102 mm
poids
7 kg
avec minuterie
Non
Convecteur - F18 bas 1500W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Boîtier de commande à molette
Coefficient d’aptitude :
Horizontal : 0,2
Vertical / Bas / Plinthe : 0,6
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F18 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.
Plus de design
4 formes différentes : Médium, Haut, Bas, Plinthe
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Quelques mots du fabricant :
L’ADAPTATION EN TOUTE CIRCONSTANCE