![Atlantic Clim & Ventil - Vulcan-T 400 V nu - Vulcan-T 400 Vertical sans moteur sans capot](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/vulcan-t-rejet-vertical-atlantic.jpg?ts=1707523398489)
Atlantic Clim & Ventil - Vulcan-T 400 V nu - Vulcan-T 400 Vertical sans moteur sans capot
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 950 mm
hauteur - 790 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085454350
Réf. Sonepar
00015545435
Réf. Fournisseur
545435
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur
950 mm
hauteur
790 mm
Vulcan-T 400 V nu - Vulcan-T 400 Vertical sans moteur sans capot - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges
Les Atouts de la gamme:
Installation flexible Les caissons de désenfumage Vulcan-T sont équipés d'une turbine à double ouïe à action. Ils proposent un large choix de versions : le moteur peut être placé à droite ou à gauche et le rejet d'air peut être vertical ou horizontal. Le coffret de relayage peut également être monté sur demande.