![Atlantic Clim & Ventil - Vulcan 500 T6/8 N - Vulcan 500 T6/8 N](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/vulcan-caisson-seul-visiere-atlantic.jpg?ts=1707523482558)
Atlantic Clim & Ventil - Vulcan 500 T6/8 N - Vulcan 500 T6/8 N
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
matériau du boîtier/corps - autre
tension de raccordement - 400 V
avec protection thermique - Non
adapté à une commande électronique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085452745
Réf. Sonepar
00015545274
Réf. Fournisseur
545274
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP)
IP55
matériau du boîtier/corps
autre
tension de raccordement
400 V
avec protection thermique
Non
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
entraînement indirect
Non
moteur à courant continu
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à la régulation de fréquence
Non
moteur 2 vitesses
Oui
Vulcan 500 T6/8 N - Vulcan 500 T6/8 N - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges
Les Atouts de la gamme:
Maintenance facilitée Grâce à des panneaux démontables, l'accès à l'intérieur du caisson est aisé. La maintenance est ainsi facilitée. Installation flexible Le caisson Vulcan peut être orienté de diverses manières lors de l'installation (bien préciser la version et l'orientation souhaitée à la commande). Il est cependant possible, sur chantier, de passer d’une version à une autre dans les limites suivantes : N1 à N3 / PH1 à PHV2 / PHD1 à PHD4. Qualité de finition Les caissons de désenfumage Vulcan sont équipés d'une turbine à réaction en acier galvanisé. Ils sont disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V avec isolation double peau en option. La plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h. <