![Atlantic Clim & Ventil - Vftt 4 ip65 - convertisseur de frequence triphase 400 v gamme ip65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/convertisseur-frequence-ip-65-atlantic.jpg?ts=1714082899226)
Atlantic Clim & Ventil - Vftt 4 ip65 - convertisseur de frequence triphase 400 v gamme ip65
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
nombre de phases de sortie - 1
nombre de phases d'entrée - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416083110210
Réf. Sonepar
00015311021
Réf. Fournisseur
311021
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP)
IP65
nombre de phases de sortie
1
nombre de phases d'entrée
1
Vftt 4 ip65 - convertisseur de frequence triphase 400 v gamme ip65 - pour moteurs standards asynchrones 1 vitesse - filtre rfi - potentiomètre en façade - bouton marche-arrêt - 1 entrée logique. 1 sortie relais - sortie triphasé 400 v