![Atlantic Clim & Ventil - Vem 1.5 - variateur electronique de tension](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/variateur-vem-1-5-atlantic.jpg?ts=1707523397051)
Atlantic Clim & Ventil - Vem 1.5 - variateur electronique de tension
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
nombre de phases - 1
tension de sortie - 230...230 V
courant nominal - 1.5 A
mode de pose - saillie/encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416083110067
Réf. Sonepar
00015311006
Réf. Fournisseur
311006
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
nombre de phases
1
tension de sortie
230...230 V
courant nominal
1.5 A
mode de pose
saillie/encastré
type de commande
bouton rotatif
indice de protection (IP)
IP54
avec capteur de température
Non
élément de base sans couvercle
Oui
régulation de puissance continue
Oui
contact de commutation
Oui
nombre de marches
1
largeur
82 mm
hauteur
82 mm
profondeur
65 mm
voyant
sans
Vem 1.5 - variateur electronique de tension - alimentation monophasé 230v - vitesse variable de 0 à 100 % - avec fonction marche/arrêt - ip 54