![Atlantic Clim & Ventil - UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/uty-rnryz3-atlantic.jpg?ts=1707523477681)
Atlantic Clim & Ventil - UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088765545
Réf. Sonepar
00015876554
Réf. Fournisseur
876554
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
nombre de canaux
2
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
saillie
couleur
blanc
système de bus LON
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
matériau
plastique
UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile avec sonde de température intégrée, pilote jusqu'à 16 unités intérieures, programmation hebdomadaire, limitation des températures de consigne, mode installateur, mode serveur