Atlantic Clim & Ventil - Toit flex 2000 h - toiture pour duoflex 2000 h
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1520 mm
hauteur - 65 mm
profondeur - 1060 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085141953
Réf. Sonepar
00015514195
Réf. Fournisseur
514195
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur
1520 mm
hauteur
65 mm
profondeur
1060 mm
Toit flex 2000 h - toiture pour duoflex 2000 h - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux