![Atlantic Clim & Ventil - Toit 2000 v - toiture pour duotech 2000 v](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/duotech-avec-toiture-atlantic.jpg?ts=1707523409599)
Atlantic Clim & Ventil - Toit 2000 v - toiture pour duotech 2000 v
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1270 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 990 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085496671
Réf. Sonepar
00015549667
Réf. Fournisseur
549667
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur
1270 mm
hauteur
60 mm
profondeur
990 mm
Toit 2000 v - toiture pour duotech 2000 v - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux