![Atlantic Clim & Ventil - Tm 160 p - terminal d'extraction et d'insufflation en aluminium plafond](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/bouche-fixe-termi-meta-mt-atlantic.jpg?ts=1707523457663)
Atlantic Clim & Ventil - Tm 160 p - terminal d'extraction et d'insufflation en aluminium plafond
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
forme - carré
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085331835
Réf. Sonepar
00015533183
Réf. Fournisseur
533183
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
forme
carré
diamètre nominal du canal de raccordement
160 mm
Tm 160 p - terminal d'extraction et d'insufflation en aluminium plafond - vmc tertiaire - montage plafond - manchette en acier galvanisé avec joint - diamètre 160
Les Atouts de la gamme:
Extracation et insufflation/h2> La gamme de bouches TM-M et TM-P sont destinées aux installations de ventilation dans les bâtiments tertiaires, en extraction ou en insufflation. Installation flexible Les bouches métalliques TM-M et TM-P sont recouvertes de peinture epoxy blanche. Elles existent en 2 versions : TM-M pour montage mural ou TM-P pour montage en plafond. La manchette en acier galvanisé est également équipée d'un joint.