![Atlantic Clim & Ventil - Te 355 j - te egal avec joints d355](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/conduit-te-galva-joint-atlantic.jpg?ts=1707523460434)
Atlantic Clim & Ventil - Te 355 j - te egal avec joints d355
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Oui
forme de finition - pièce en T
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085290194
Réf. Sonepar
00015529019
Réf. Fournisseur
529019
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
355 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2
355 mm
avec joint prémonté
Oui
forme de finition
pièce en T
Te 355 j - te egal avec joints d355 - accessoires de réseaux