Atlantic Clim & Ventil - T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple renforcé calorifugé 25 mm D80 L10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau isolant - laine de roche
épaisseur d'isolation - 25 mm
diamètre nominal - 80 mm
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
diamètre intérieur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084277783
Réf. Sonepar
00015427778
Réf. Fournisseur
427778
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau isolant
laine de roche
épaisseur d'isolation
25 mm
diamètre nominal
80 mm
matériau tuyau extérieur
stratifié d’aluminium
diamètre intérieur
80 mm
T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diamètre 80 mm - Epaisseur isolant 25 mm - Longueur 10 m - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable
Les Atouts de la gamme:
Résistance et durabilité Structure résistante à l’écrasement : favorise le maintien des sections de passage et aide à la mise en conformité de l’installation (RE2020). Etanchéité garantie Gaines spécialement conçues pour convenir aux raccordements Twist&Go : favorise l’étanchéité des liaisons. Structure résistante au déchirement. Protection de l’installation contre la condensation Isolation de 25mm conforme aux exigences DTU et ATECH hygro.