Atlantic Clim & Ventil - T 500 af - conduit flexible galva 3m d500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085335086
Réf. Sonepar
00015533508
Réf. Fournisseur
533508
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
longueur
3000 mm
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
500 mm
T 500 af - conduit flexible galva 3m d500 - conduits métalliques souples