![Atlantic Clim & Ventil - T 450 af - conduit flexible galva 3m d450](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/conduit-flexible-af-atlantic-1.jpg?ts=1707523459488)
Atlantic Clim & Ventil - T 450 af - conduit flexible galva 3m d450
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085335093
Réf. Sonepar
00015533509
Réf. Fournisseur
533509
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
longueur
3000 mm
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
450 mm
T 450 af - conduit flexible galva 3m d450 - conduits métalliques souples