![Atlantic Clim & Ventil - T 160 g - conduit flexible alu 3m d160](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/cond-flexible-standard-g-atlantic.jpg?ts=1707523449463)
Atlantic Clim & Ventil - T 160 g - conduit flexible alu 3m d160
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416085233023
Réf. Sonepar
00015523302
Réf. Fournisseur
523302
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
longueur
3000 mm
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
160 mm
T 160 g - conduit flexible aluminium 3m d160 - conduits métalliques souples