![Atlantic Clim & Ventil - T 125 gcr - conduit flexible calorifuge 2m d125](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/conduit-isole-gcr-atlantic.jpg?ts=1707523463367)
Atlantic Clim & Ventil - T 125 gcr - conduit flexible calorifuge 2m d125
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085233078
Réf. Sonepar
00015523307
Réf. Fournisseur
523307
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
longueur
3000 mm
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
125 mm
T 125 gcr - conduit flexible calorifuge 2m d125 - conduits métalliques souples