Atlantic Clim & Ventil - Stelair 630 T6/12 - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 1,1/0,22kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 1100 W
tension assignée (Ue) - 230 V
volume refoulé - 10000 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085110744
Réf. Sonepar
00015511074
Réf. Fournisseur
511074
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance nominale
1100 W
tension assignée (Ue)
230 V
volume refoulé
10000 m³/h
fréquence du secteur
50 Hz
indice de protection (IP)
IP55
Tourelle centrifuge de désenfumage 400°C/2h - Triphasé - 2 vitesses - 1,1/0,22kW - Moteur asynchrone, classe F, IP55
Les Atouts de la gamme:
Budget maîtrisé La gamme tourelles centrifuges Stelair est une gamme d'extracteurs économique. Installation simplifiée Le coffret de relayage peut être pré-câblé aux tourelles sur demande. Une version avec interrupteur de proximité tri-cadenassable est également disponible. Largeur de gamme Les tourelles centrifuges Stelair sont équipées d'une turbine à réaction en acier galvanisé, disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V. Le rejet d'air peut être horizontal ou vertical et la plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.