![Atlantic Clim & Ventil - Siphon pour Kit Etanchéité Gainables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/siphon-mousse-kit-etancheite-gainable-atlanti.jpg?ts=1707523479713)
Atlantic Clim & Ventil - Siphon pour Kit Etanchéité Gainables
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type raccordement 1 - extrémité à coller
forme - horizontal/vertical
traitement de la surface - non traité
hauteur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088751500
Réf. Sonepar
00015875150
Réf. Fournisseur
875150
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
plastique
type raccordement 1
extrémité à coller
forme
horizontal/vertical
traitement de la surface
non traité
hauteur
63 mm
type raccordement 2
manchon collant
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
longueur
211 mm
diamètre nominal raccordement 2
DN 32
diamètre extérieur raccordement 1
36 mm
diamètre extérieur raccordement 2
36 mm
angle d'arc de siphon
90 °
hauteur du joint hydraulique
2 mm
avec capuchon de tuyau pour le débouchage
Non
diamètre nominal raccordement 1
DN 32
siphon rigide
Non
Siphon pour Kit Etanchéité Gainables