Atlantic Clim & Ventil - Silencieux Haut de Fenêtre - emballage individuel - plastique - blanc
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur nominale du conduit - 195 mm
hauteur nominale du conduit - 535 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084223056
Réf. Sonepar
00015422305
Réf. Fournisseur
422305
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur nominale du conduit
195 mm
hauteur nominale du conduit
535 mm
Silencieux Haut de Fenêtre - emballage individuel - plastique - blanc - pour entrée d'air hygroréglable Eh 5/45
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les performances acoustiques maximales du pack Silencieux Haut de Fenêtre (SHF) permettent jusqu’à 48 dB(A) d’atténuation. Le système est composé de 3 éléments : un silencieux en polystyrène, un manchon plastique de réglage et une plaque de fintion. Facilité d'installation La mise en œuvre est aisée et le montage encastré se fait dans tous les doublages intérieurs haut de fenêtre.