![Atlantic Clim & Ventil - Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/SUPPORT_SOL_PVC_809532_ATLANTIC.jpg?ts=1707523361858)
Atlantic Clim & Ventil - Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2)
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
charge max. - 280 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538095329
Réf. Sonepar
00015809532
Réf. Fournisseur
809532
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
autre
charge max.
280 kg
Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2)
Les Atouts de l'article:
Support sol 45 mm (par 2)
Les Atouts de la gamme:
Excellente tenue au sol Mousse isolante précollée. Esthétique Bouchons BSFB.