![Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 4000 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 4000m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/serencio-p-atlantic.jpg?ts=1707523457837)
Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 4000 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 4000m3/h
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - positionnement intérieur et extérieur
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé
type de moteur - EC (commutation électronique)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085497821
Réf. Sonepar
00015549782
Réf. Fournisseur
549782
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil
positionnement intérieur et extérieur
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
récupération de la chaleur au-dessus de
appareil à contre-courant croisé
type de moteur
EC (commutation électronique)
Centrale Serencio P, DF superposés HR , échangeur contre-courant - servitude droite - 4000m3/h - plugfan EC - isol. 50 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB3 :filtre soufflage ISO ePM1 55% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option
Les Atouts de la gamme:
Economies d'énergie La centrale Serencio P est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique. Des performances avancées/h2> La centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement. Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886. Qualité d'air intérieur optimale Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 55% (de série) et ePM1 70% (en option). La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.