Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 2500 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 2500m3/h

Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 2500 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 2500m3/h

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - positionnement intérieur et extérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085495049

Réf. Sonepar

00015549504

Réf. Fournisseur

549504

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil

positionnement intérieur et extérieur

matériau du boîtier/corps

acier revêtu

récupération de la chaleur au-dessus de

appareil à contre-courant croisé

type de moteur

EC (commutation électronique)

Centrale Serencio P, DF superposés HR , échangeur contre-courant - servitude droite - 2500m3/h - plugfan EC - isol. 50 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB3 :filtre soufflage ISO ePM1 55% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option

Les Atouts de la gamme:

Economies d'énergie La centrale Serencio P est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique. Des performances avancées/h2> La centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement. Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886. Qualité d'air intérieur optimale Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 55% (de série) et ePM1 70% (en option). La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.