![Atlantic Clim & Ventil - Rr 400 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 400](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/registre_commande_manu_rr-joint-atlantic.jpg?ts=1707523463563)
Atlantic Clim & Ventil - Rr 400 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 400
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de conduit d’aération - 130 mm
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 400 mm
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085234563
Réf. Sonepar
00015523456
Réf. Fournisseur
523456
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur de conduit d’aération
130 mm
matériau
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit
400 mm
longueur
130 mm
Rr 400 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 400 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein - longueur 130 mm - motorisable