![Atlantic Clim & Ventil - Ps 200/355-400j - piquage express d200 pour d355a400 j](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/piquage-express-joint-atlantic.jpg?ts=1707523458504)
Atlantic Clim & Ventil - Ps 200/355-400j - piquage express d200 pour d355a400 j
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal branchement - 200 mm
diamètre nominal conduite principale - 355...400 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085300138
Réf. Sonepar
00015530013
Réf. Fournisseur
530013
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal branchement
200 mm
diamètre nominal conduite principale
355...400 mm
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
angle
90 °
avec joint prémonté
Oui
Ps 200/355-400j - piquage express d200 p/d355a400 j - accessoires de réseaux