![Atlantic Clim & Ventil - Ps 125/315 j - piquage express d125 pour d315 j](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/piquage-express-joint-atlantic.jpg?ts=1707523493995)
Atlantic Clim & Ventil - Ps 125/315 j - piquage express d125 pour d315 j
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal branchement - 125 mm
diamètre nominal conduite principale - 315...315 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085333884
Réf. Sonepar
00015533388
Réf. Fournisseur
533388
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal branchement
125 mm
diamètre nominal conduite principale
315...315 mm
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
angle
90 °
avec joint prémonté
Oui
Ps 125/315 j - piquage express d125 pour d315 avec joints - accessoires de réseaux