Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200mm - Mode Chaud seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088751913
Réf. Sonepar
00015875191
Réf. Fournisseur
875191
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur de l'unité intérieure
1500 mm
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200mm - Mode Chaud seul - Pour les applications RE2020 - Solution de régulation pièce par pièce
Les Atouts de la gamme:
Domotique et connectivité Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy). Fonctions avancées La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation. Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones. Précision de régulation Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation. Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3. Gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés. Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul. Facilité d'utilisation Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.