![Atlantic Clim & Ventil - OP/MOT 1V 0.37kW - OP/MOT 1V 0.37kW Vulcan-T](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/vulcan-t-rejet-vertical-atlantic.jpg?ts=1707523398602)
Atlantic Clim & Ventil - OP/MOT 1V 0.37kW - OP/MOT 1V 0.37kW Vulcan-T
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 1500 1/min
fréquence assignée - 50...50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085455050
Réf. Sonepar
00015545505
Réf. Fournisseur
545505
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension assignée (Ue)
400 V
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
1500 1/min
fréquence assignée
50...50 Hz
OP/MOT 1V 0.37kW - OP/MOT 1V 0.37kW Vulcan-T - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges