Atlantic Clim & Ventil - OP/MOT 0.75/0.22 - OP/MOT 2V 4/6P 0.75/0.22kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de phases - 3
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 1500 1/min
méthode de refroidissement - air
adapté à la régulation de fréquence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085452967
Réf. Sonepar
00015545296
Réf. Fournisseur
545296
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension assignée (Ue)
400 V
nombre de phases
3
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
1500 1/min
méthode de refroidissement
air
adapté à la régulation de fréquence
Non
nombre de pôles
6
fréquence assignée
50...50 Hz
OP/MOT 0.75/0.22 - OP/MOT 2V 4/6P 0.75/0.22kW - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges