![Atlantic Clim & Ventil - OP/MOT 0.37/0.09 - OP/MOT 2V 4/8P 0.37/0.09kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/vulcan-t-rejet-vertical-atlantic.jpg?ts=1707523387070)
Atlantic Clim & Ventil - OP/MOT 0.37/0.09 - OP/MOT 2V 4/8P 0.37/0.09kW
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
puissance nominale à fréquence assignée - 1500 kW
fréquence assignée - 50...50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085455210
Réf. Sonepar
00015545521
Réf. Fournisseur
545521
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension assignée (Ue)
400 V
puissance nominale à fréquence assignée
1500 kW
fréquence assignée
50...50 Hz
OP/MOT 0.37/0.09 - OP/MOT 2V 4/8P 0.37/0.09kW - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges